Motion
TUJ 60 TF

SKF
TUJ 60 TF

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Orificio de 60 mm, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05679846
No. Fabricante TUJ 60 TF
Precio454.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TUJ 60 TF

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Orificio de 60 mm, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05679846
No. Fabricante TUJ 60 TF
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
Precio454.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ancho de la carcasa
    2.3622 pulg.
  • Peso
    9.78 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    TUJ 60 TF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE RECOGIDA TUJ 60 TF