Motion
KELC0116

Stuart Rush
KELC0116

Elevador de cadena de aire Yale Hoists® - Serie KELC, capacidad de 1 tonelada, velocidad de elevación máxima de 16 pies/min
Artículo MI #05679937
No. Fabricante KELC0116
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Stuart Rush
KELC0116

Elevador de cadena de aire Yale Hoists® - Serie KELC, capacidad de 1 tonelada, velocidad de elevación máxima de 16 pies/min
Artículo MI #05679937
No. Fabricante KELC0116
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la herramienta
    125 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    043927423491
  • Velocidad de elevación máxima
    16 pies/min
  • Serie
    KELC
  • Capacidad de peso
    1 tonelada

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEVADOR DE CADENA DE KELC0116 1 TON
  • Velocidad de elevación de 5 a 64 FPM
  • Fuente de alimentación de CA 115/230 1-60 HZ; 230/460-3-60 conectable o 208 y voltaje 575-3-60 único
  • Tensión de control de pulsador de control estándar de 115 voltios en todos los modelos.
  • Control de 24 voltios opcional.
  • Estándar de velocidad única. Control opcional de 2 velocidades o frecuencia variable disponible para detectar cargas con precisión.
  • Freno de motor ajustado por resorte de CA de alta resistencia con un sencillo procedimiento de ajuste en 1 paso.
  • Engranaje totalmente encerrado en lubricación de baño de aceite para una larga vida útil.
  • Motor de alta resistencia con clasificación H4 de par elevado y aislamiento de clase 'F' con interruptores de accionamiento térmico incorporados en el bobinado del motor para protegerlo del sobrecalentamiento.
  • Estación de control con pulsador NEMA-4x cerrada y resistente a la intemperie especialmente contorneada para la comodidad del operador, lo que permite un control de agarre seguro con una sola mano.
  • Interruptor de límite de recorrido del elevador superior e inferior de la paleta.
  • El acabado de recubrimiento en polvo proporciona un acabado duradero y duradero y una mayor resistencia a entornos corrosivos.
  • La protección contra sobrecarga evita levantar cargas excesivas.
  • Opción de suspensión de gancho que permite la portabilidad del polipasto o de la suspensión de la orejeta, lo que reduce el valioso espacio libre.
  • Todos los montacargas están fabricados de conformidad con las normas ASME/ANSI B30.16 y CSA, certificación ISO y códigos eléctricos NEC.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo