Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro72 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho45 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierre2 Sellos
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica97400 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA6913UU cuenta con un diámetro de orificio de 72 mm, un diámetro exterior de 90 mm, un ancho general de 45 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para condiciones de funcionamiento difíciles.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieRNA69
- Capacidad de carga estática200000 N
Descripción general
- Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
- Acero con alto contenido de carbono
- Orificio de aceite
- Con sellos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación