Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide operado
- Voltaje de bobina24 V CC
- Tipo de anulación manualPasador de anulación manual
- Presión máxima de funcionamiento35 psi
- Disposición del resorte del carreteCentrado en la primavera
Descripción general
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - tipo de relé eléctrico\n・Solo 2 cables de alimentación para el cableado\n・El relé eléctrico incorporado cambia la dirección del flujo en solo 10mA \n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 35MPa (5,080psi)