Motion
AXK1106

NTN
AXK1106

Rodamiento de rodillo de aguja - 30 mm D.I., 47 mm D.E., Caja de acero
Artículo MI #05680552
No. Fabricante AXK1106
Precio11.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AXK1106

Rodamiento de rodillo de aguja - 30 mm D.I., 47 mm D.E., Caja de acero
Artículo MI #05680552
No. Fabricante AXK1106
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
Precio11.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1811 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8504 pulg.
  • En general Ancho  
    0.0787 pulg.
  • Peso
    0.018 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359022964
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15600 lbf
  • UPC_NO
    4547359022964

Descripción general

Descripción del fabricante
AXK1106 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"