Motion
01428
Mono de uso general - Grande
Artículo MI #05680558
No. Fabricante 01428
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mono de uso general - Grande
Artículo MI #05680558
No. Fabricante 01428
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    1.2 oz/yd2
  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguito empotrable
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    16 CFR 1610, ASTM D1682, ASTM D1777-64, ASTM D2261, ASTM D3776-85
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Cremallera delantera
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
  • Material
    Polietileno de alta densidad recubierto de polietileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Servida

Descripción general

Descripción del fabricante
CNS428-LG CONJUNTO DE PELELE SLV 25/CA
  • Color: blanco
  • Lakeland es una empresa registrada que fabrica según las especificaciones ISO 9001
  • Paquete de caja 25

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo