Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA3
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPoliuretano
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de poliuretano
- Uso en la industriaAcero afilado, vidrio, placas de circuitos y aplicaciones alimentarias
- Material del revestimiento/cubiertaDisneema
- Página de producto del fabricante
- MaterialDisneema
- Estándares cumplidosAprobado por CFIA
- UPC_NO779406112708
Descripción general
- Dyneema® no tiene pelusa y proporciona una excelente resistencia al corte y a la abrasión
- Probado con un nivel de corte ASTM 2
- Versión económica. 44 gramos/pr
- El poliuretano proporciona un gran agarre en condiciones húmedas y aceitosas
- Guantes flexibles, transpirables y con ajuste ceñido