Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea5
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPiel
- ColorGris/Amarillo
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de cuero
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar
- Número de Upc del fabricante779406110612
- MaterialPiel
- UPC_NO779406110612
Descripción general
- Las palmas de cuero envuelven los laterales de los dedos, mientras que el pulgar es cuero
- La duradera piel tricurtido ofrece una mayor protección y mayor duración
- Cuerpo de guante de punto Kevlar® para una excelente resistencia a cortes y cortes, además de resistencia a las llamas
- Palmas unidas al cotilo de punto con hilo Kevlar® para una mayor integridad de las costuras