Motion
STAFGFNT-8
Guantes resistentes a los cortes TenActiv℮ - Tamaño mediano, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de filamento compuesto
Artículo MI #05683716
No. Fabricante STAFGFNT-8
Precio14.52 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes TenActiv℮ - Tamaño mediano, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de filamento compuesto
Artículo MI #05683716
No. Fabricante STAFGFNT-8
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
Precio14.52 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro/Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    4
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Uso en la industria
    Industrias automotriz y aeroespacial, construcción, plantas de vidrio, fabricación de metal y estampado de metal
  • Material del revestimiento/cubierta
    Filamento compuesto
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    779406154203

Descripción general

Descripción del fabricante
ALTO RENDIMIENTO DE STAFGFNT-8. FIBRAS Y FIBRAS
  • La fibra de alta resistencia se incorpora de manera que no puede llegar a la mano para una comodidad total y una vida útil prolongada de los guantes
  • Los guantes TenActiv℮ cuentan con hilo de filamento continuo sin pelusa que es más resistente que el acero en base de peso igual
  • El revestimiento de nitrilo está espumado para aumentar el agarre en el aceite al desplazar el aceite en las superficies. El nitrilo soporta aceites y disolventes, lo que hace que estos estilos sean ideales para los trabajadores que manipulan vidrio afilado o chapa metálica aceitosa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron