Motion
LL3H21BS
Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero inoxidable, válvula bidireccional, 3/8 – 19 BSPP, 3700 psi, Tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #05684020
No. Fabricante LL3H21BS
Precio141.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero inoxidable, válvula bidireccional, 3/8 – 19 BSPP, 3700 psi, Tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #05684020
No. Fabricante LL3H21BS
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
Precio141.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 19 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    0.88 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    3/8 – 19 BSPP
  • Caudal
    6.00 gpm
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.07101 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    3700 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LL3H21BS DESCONEXIÓN RÁPIDA