Motion
RPS25R-B1000E1U

NEXEN GROUP
RPS25R-B1000E1U

Piñón de rodillo - Acabado nitrurado, rango de temperatura de -5-40 °C
Artículo MI #05685073
No. Fabricante RPS25R-B1000E1U
Precio1,553.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
RPS25R-B1000E1U

Piñón de rodillo - Acabado nitrurado, rango de temperatura de -5-40 °C
Artículo MI #05685073
No. Fabricante RPS25R-B1000E1U
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
Precio1,553.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.0 μm
  • Longitud
    1000 mm

Detalles

  • Vida útil aproximada del producto
    30,000,000 contactos de rodillo por diente con precisión nominal y clasificaciones de vida útil máxima
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284336116
  • Masa
    5.4 kg
  • Promedio de fuerza lineal dinámica máx.
    2200 N
  • Fuerza lineal estática máx.
    4400 N
  • Velocidad máxima
    8.0 m/s
  • Categoría de piezas
    Otros accesorios
  • Precisión posicional
    ± 80 μm
  • Tipos de productos
    Sistema de piñón de rodillo
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Precisión de posicionamiento repetitivo
    ± 20 μm
  • Rango de temperatura
    -5-40 °C
  • UPC_NO
    662284336116

Descripción general

Descripción del fabricante
966852 RPS 25 RACK DE RESISTENCIAM
  • Sistema de accionamiento lineal revolucionario que proporciona una holgura cero, alta precisión y velocidad posicional, bajo mantenimiento y larga vida útil
  • Alta precisión, velocidad, vida útil, resistencia a la corrosión y baja holgura, mantenimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo