Motion
KM7
Tuercas de bloqueo del cojinete - Tamaño de rosca M35x1.5 , 52 mm OD, 44 mm Diámetro frontal, 8 mm Ancho, Acero
Artículo MI #05685146
No. Fabricante KM7
Precio39.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuercas de bloqueo del cojinete - Tamaño de rosca M35x1.5 , 52 mm OD, 44 mm Diámetro frontal, 8 mm Ancho, Acero
Artículo MI #05685146
No. Fabricante KM7

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    69 kN
  • Cara Diámetro  
    44 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Rosca Tamaño  
    M35x1.5

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB7
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012801174374
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM

Descripción general

Descripción del fabricante
KM7