Motion
BOM107
Brazo de contención de sorbente - 18 pulg. x 100 pies
Artículo MI #05685417
No. Fabricante BOM107
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brazo de contención de sorbente - 18 pulg. x 100 pies
Artículo MI #05685417
No. Fabricante BOM107
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    18 pulg. x 100 pies

Detalles

  • Aplicación
    Combustible/aceite

Descripción general

Descripción del fabricante
BOM 107 100' BOOM 12"
  • Cilindros redondos de flotación de espuma de polietileno de celda cerrada, líquidos de coral y residuos hasta 6" por encima de la línea de agua
  • La barrera de aletas cuelga 12" por debajo de la línea de flotación para evitar que se filtren contaminantes; la cadena de acero galvanizado recorre la longitud del brazo para añadir peso y rigidez
  • El poliéster de alta resistencia con revestimiento de vinilo de 22 onzas es resistente a los rayos UV para uso regular en exteriores; las costuras soldadas y reforzadas ayudan a garantizar una larga vida útil
  • Los conectores deslizantes universales de aluminio de grado marino y los pasadores de palanca conectados permiten la conexión de varias unidades
  • La construcción de calidad proporciona 5,000-lb. resistencia real a la rotura
  • El mango/punto de anclaje de polipropileno facilita la manipulación y la fijación para facilitar el despliegue
  • Amarillo de alta visibilidad para reconocimiento instantáneo en emergencias
  • Cumple con las especificaciones OPA-90
  • Limpia fácilmente con detergentes, vapor o lavado a presión
  • Ligero y fácil de mover; ideal para puertos deportivos, canales interiores o costas
  • Añadir plumas solo de aceite PIG para absorber contaminantes a base de petróleo

You May Also Like