Motion
57262

3M
57262

Cinta eléctrica de caucho: 1.0000 pulg., 25.40 mm de ancho, 20 mil de grosor, 30 pies, 9.14 m de longitud, material de refuerzo de silicona, 32 °C a 180 °F, temperatura de funcionamiento de 0 °C a 356 °C. Rango
Artículo MI #05685497
No. Fabricante 57262
Precio186.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
57262

Cinta eléctrica de caucho: 1.0000 pulg., 25.40 mm de ancho, 20 mil de grosor, 30 pies, 9.14 m de longitud, material de refuerzo de silicona, 32 °C a 180 °F, temperatura de funcionamiento de 0 °C a 356 °C. Rango
Artículo MI #05685497
No. Fabricante 57262

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio186.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    30 pies, 9.14 m
  • Resistencia a la tensión
    0.0827 MPa
  • Grosor
    20 mil
  • Ancho
    1.0000 pulg., 25.40 mm

Detalles

  • Material adhesivo
    No adhesivo
  • Aplicación
    Electrodomésticos y accesorios, automoción y marina, construcción comercial, mantenimiento eléctrico, construcción industrial, aislamiento, irrigación, operaciones de mantenimiento y reparación, minería, energía solar, servicios públicos, energía eólica
  • Material de apoyo
    Silicona
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051128572627
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    356 °C, 180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °C, 32 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 °C a 356 °C, 32 °C a 180 °F
  • Estándares cumplidos
    AA-59163 Clase I Tipo I, ASTM D-1000-76, ASTM D-495-71, RoHS 2011/65/UE
  • Material de refuerzo de cinta
    Silicona
  • Color de la cinta
    Gris
  • Rango de temperatura
    0 °C a 356 °C, 32 °C a 180 °F
  • UPC_NO
    00051128572627
  • Voltaje
    35,000 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE SILICONA AUTOFUNDENTE 57262
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Refuerzo de caucho de silicona y adhesivo de silicona altamente adaptable
  • Soporta temperaturas de hasta 180 °C ( 356 °F)
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno