Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl35 mm
- Altura total29.50 mm
- Longitud total200 mm
- Ancho general34 mm
- Tamaño del tornillo del raílM8
- Peso3.6286 lb
Detalles
- Clase de precisiónAlto grado
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- Estilo de raílEstándar
- Tipo de raílCalidad H, precisión estilo A
- Serie500