Motion
3/4-10NC SPGP H3 3FL GP TAPÓN MACHO DE ROSCAR EN ESPIRAL

GREENFIELD INDUSTRIES
3/4-10NC SPGP H3 3FL GP PLUG SPIRAL POINT TAP

Material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 3 canales
Artículo MI #05691843
No. Fabricante 3/4-10NC SPGP H3 3FL GP PLUG SPIRAL POINT TAP
Precio89.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENFIELD INDUSTRIES
3/4-10NC SPGP H3 3FL GP PLUG SPIRAL POINT TAP

Material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 3 canales
Artículo MI #05691843
No. Fabricante 3/4-10NC SPGP H3 3FL GP PLUG SPIRAL POINT TAP
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
Precio89.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
357967 TOMA 3/4-10 SP ENCHUFE PT 3FL H3 HSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good