Motion
VFS6100-3FZ-06T

SMC CORP OF AMERICA
VFS6100-3FZ-06T

Válvula piloto de 5 puertos
Artículo MI #05692153
No. Fabricante VFS6100-3FZ-06T
Precio267.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS6100-3FZ-06T

Válvula piloto de 5 puertos
Artículo MI #05692153
No. Fabricante VFS6100-3FZ-06T
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
Precio267.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/4 pulg.
  • Tamaños de puerto
    3/4 NPTF
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    3/4 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal de conducto enchufable
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS6100-3FZ-06T VÁLVULA
  • Disponible como configuración de solenoide simple o doble
  • Tipo enchufable y no enchufable
  • Características del flujo: CV: 6.8
  • Bajo consumo de energía: 1.8W CC/2.3 VA CA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"