Especificaciones
Dimensiones
- Altura3 pulg.
- Longitud7.5 pulg.
- Peso0.3 lb
- Ancho3.5 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Bolsa de herramientas fabricada con lona repelente al agua de 10 onzas (283 g) de color tostado de una pieza • Borde superior de la bolsa reforzado con cuerda de 1/4-Inch (6 mm) • Con trabillas para el cinturón • Diseño duradero que soporta entornos difíciles
Descripción general
- Bolsa para herramientas fabricada con lona repelente al agua de 10 onzas (283 g) de color tostado de una pieza
- Borde superior de la bolsa reforzado con cuerda de 1/4-Inch (6 mm)
- Con trabillas para el cinturón
- Diseño duradero que resiste entornos difíciles