Especificaciones
Dimensiones
- Altura3 pulg.
- Longitud6 pulg.
- Peso0.19 lb
- Ancho2.25 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Proteja tanto la herramienta como al usuario con un portaherramientas Klein • Fabricado con nylon Cordura para una máxima resistencia a la abrasión, las perforaciones y el desgarro • Gancho para martillo de metal pesado remachado para mayor resistencia • Fácil de acoplar a un cinturón de herramientas para un acceso cómodo • El bucle del túnel se adapta a cinturones de hasta 2.25-Inch • Tamaño 4.125 x 2.25 x 3.75-Inch
Descripción general
- Proteja tanto la herramienta como al usuario con un portaherramientas Klein
- Fabricado con nailon Cordura para una máxima resistencia a la abrasión, las perforaciones y los desgarros
- Presilla para martillo de metal pesado remachada para mayor resistencia
- Fácil de acoplar a un cinturón de herramientas para un acceso cómodo
- La trabilla del túnel es compatible con correas de hasta 2.25-Inch
- El tamaño es 4.125 x 2.25 x 3.75-Inch