Motion
22001
Cuchillo y herramienta de corte - 8.0000 in de longitud total
Artículo MI #05692251
No. Fabricante 22001
Precio54.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchillo y herramienta de corte - 8.0000 in de longitud total
Artículo MI #05692251
No. Fabricante 22001
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
Precio54.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.
  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Longitud de pieza única
    203.20 mm;8.0000 pulg.
  • Peso de la herramienta
    249.476 g, 8.8 oz
  • Peso
    0.55 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Cable, Cable, Corta alambre de luz, Tejido
  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en níquel y cromo
  • Material del cuerpo
    Acero forjado
  • Tipo de cortadora
    Corte de corte
  • Descripción
    Cizalla multiuso de hoja ancha
  • Mango ergonómico
    No
  • Material del mango
    Acero
  • Estilo de mango
    Recto
  • Tipo de mango
    Recto
  • Apalancamiento alto
    Sí
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Material
    Acero forjado
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
22001 CORTE CORTO ANCHO PARA SERVICIOS PÚBLICOS
  • Las tijeras fabricadas con chapado de níquel-cromo resisten la corrosión y la oxidación
  • Las tijeras de utilidad tienen mordazas anchas y cortas que proporcionan una potente acción de corte
  • Una hoja es serrada para una acción de corte antideslizante
  • Corta el cordón, la tela, el cable y el alambre
  • Fabricado en EE. UU.