Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud8.5 pulg.
- Longitud total8.5000 pulg.
- Longitud de pieza única216 mm;8.5000 pulg.
- Peso de la herramienta249 g, 8.8 oz
- Peso0.55 lb
- Ancho1 pulg.
Detalles
- AplicaciónCable, Cable, Corta metal ligero, Plástico, Cuerdas, Caucho, Pantallas de metal metálico
- Acabado de la cuchillaEnchapado en níquel y cromo
- Material del cuerpoAcero forjado
- Tipo de cortadoraCorte de corte
- DescripciónCizalla multiusos de hoja ancha grande
- Mango ergonómicoSí
- Estilo de mangoMangos extendidos
- Tipo de mangoMangos extendidos
- Apalancamiento altoSí
- AisladoNo
- Mango aisladoSí
- MaterialAcero forjado
- Número de piezas1
Descripción general
- Las tijeras cortan goma, cables, metal ligero, mallas de metal metálico, cordaje, plásticos y cuerda
- Las tijeras de utilidad tienen mordazas anchas y cortas que proporcionan una potente acción de corte
- El mango extendido proporciona comodidad y palanca de corte con una longitud de corte 2-Inch (5 cm)
- Una hoja es serrada para un corte antideslizante
- Fabricado en EE. UU.
- El revestimiento de níquel-cromo resiste la corrosión y la oxidación