Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresa3/4 pulg.
- Profundidad de corte0.188 pulg.
- Altura0.75 pulg.
- Longitud4.8 pulg.
- Peso0.25 lb
- Ancho0.75 pulg.
Descripción general
- Cortadores de orificios de metal duro duraderos y de alta resistencia para una larga vida útil
- Corta orificios rápidos y precisos en chapa de acero inoxidable, acero dulce, hierro, cobre y latón de hasta 3/16-Inch (0.5 cm) de grosor
- La broca piloto de punto dividido evita que la broca camine
- La brida integrada evita que el operador taladre más allá de la chapa
- Utiliza la broca piloto de repuesto 31874