Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la fresa7/8 pulg., 1-1/8 pulg., 1-3/8 pulg.
- Altura2.4 pulg.
- Longitud8 pulg.
- Peso1.45 lb
- Ancho5.8 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
JUEGO DE CORTADORES DE ORIFICIOS DE CARBURO 31872 4-PIECE
- Cortadores de orificios de metal duro duraderos y de alta resistencia para una larga vida útil
- Las fresas de orificios cortan orificios de precisión rápida en chapa de acero inoxidable, acero dulce, hierro, cobre y latón de hasta 3/16-Inch (0.5 cm) de grosor
- La broca piloto de punto dividido evita que la broca camine
- El juego contiene: 7/8-Inch, 1-1/8-Inch, 1-3/8-Inch más un bit piloto adicional
- La brida integrada evita que el operador taladre más allá de la chapa
- Conduit and pipe sizes: 1/2-Inch (1.3 cm) to 1-Inch (2.5 cm)
- Todos los componentes están embalados en un estuche de transporte de plástico moldeado a prueba de óxido