Motion
32526
Juego de puntas estándar, 32-Piece
Artículo MI #05692353
No. Fabricante 32526
Precio35.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de puntas estándar, 32-Piece
Artículo MI #05692353
No. Fabricante 32526
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
Su precio$35.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
32526 BLOQUES DE BITS ESTÁNDAR DE REEMPLAZO
  • Bloque negro de PVC duradero que permite un fácil almacenamiento de bits estándar
  • Bloquee los portaobjetos sobre la mayoría de las piezas de destornillador para facilitar el acceso y el almacenamiento de las puntas
  • Puntas de acero tratadas térmicamente de resistencia industrial para un uso duradero
  • Puntas hexagonales incluidas: 5/64-Inch, 3/32-Inch, 7/64-Inch, 1/8-Inch, 9/64-Inch, 5/32-Inch y 3/16-Inch
  • Puntas Phillips incluidas: #0, #1, #2 (cantidad: 3) y #3
  • Puntas cuadradas para empotrar incluidas: #1, #2 y #3
  • Las puntas TORX® incluyen: T6, T7, T8, T10, T15, T20 y T25. TORX® es una marca comercial registrada de Acument Intellectual Properties, LLC
  • Puntas ranuradas incluidas: tamaños de tornillo 3-4, 5-6, 6-8, 8-10, 10 a 12, 12-14
  • Bits de embrague incluidos: 5/32-Inch y 3/16-Inch
  • Incluye un adaptador hexagonal de 1/4-Inch a 1/4-Inch para las tomas de accionamiento
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"