Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca5/16 pulg., 1/4 pulg., 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm
- Peso0.37 lb
Detalles
- Estilo de punta de brocaDestornillador de tuerca, punta hexagonal
- Tipo de mangoPlegable
Descripción general
- Herramienta estilo bolsillo plegable 10-in-1 con puntas intercambiables
- Incluye destornilladores de 8 tamaños y destornilladores de 2 tuercas
- Se despliega y se bloquea en un ángulo de 180 grados para proporcionar un destornillador recto
- Las puntas de acero acabado con chorro proporcionan una sujeción firme al sujetador para reducir el cam-out
- Contiene destornilladores de tuercas 5/16-Inch y 1/4-Inch , 0,9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, hexágono métrico de 5 mm