Especificaciones
Detalles
- AplicaciónPara electricidad general y servicios públicos
- ColorAmarillo claro
- Características y beneficios• Lubricante de alto rendimiento para aplicaciones eléctricas generales y de servicios públicos • Estable a temperatura; no se licúa ni se cae después de altas temperaturas • Compatible con la mayoría de los tipos de cubiertas de cables, incluido el polietileno de baja densidad • Excelente "precintabilidad" para recubrir cables y conductos uniformemente, y la fórmula de secado lento que no se mancha se seca hasta formar una película resbaladiza • Hecho en EE. UU.
- Tipo de lubricanteCera sintética premium
- Temperatura máxima de funcionamiento122 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento20 °F
- Estándares cumplidoscULus Listed
Descripción general
- Lubricante de alto rendimiento para aplicaciones eléctricas y de servicios públicos generales
- Temperatura estable; no se licúa ni se cae después de altas temperaturas
- Compatible con la mayoría de los tipos de revestimientos de cables, incluido el polietileno de baja densidad
- Excelente "precintabilidad" para recubrir cables y conductos uniformemente, y una fórmula que no mancha, de secado lento se seca hasta formar una película resbaladiza
- Fabricado en EE. UU.