Especificaciones
Detalles
- AplicaciónPara electricidad, telecomunicaciones y datos
- ColorAzul claro
- Características y beneficios• Excelente lubricante multiusos para aplicaciones eléctricas, de telecomunicaciones y de datos • El gel fácil de aplicar se adhiere al instante al cable y permite una fácil manipulación y aplicación • Compatible con la mayoría de los tipos de cubiertas de cables, incluidos revestimientos de polietileno y semiconductores • Excelente "pinza" para recubrir cables y conductos de manera uniforme, con una fórmula limpia, no manchada y de secado lento • Hecho en EE. UU.
- Tipo de lubricantePolímero sintético premium
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento20 °F
- Estándares cumplidosLista cULus, certificación CSA
Descripción general
- Excelente lubricante multiusos para aplicaciones eléctricas, de telecomunicaciones y de datos
- El gel fácil de aplicar se adhiere al instante al cable y permite una fácil manipulación y aplicación
- Compatible con la mayoría de los tipos de revestimientos de cables, incluidos revestimientos de polietileno y semiconductores
- Excelente capacidad de "recubrimiento" para recubrir cables y conductos uniformemente, con fórmula limpia, sin manchas y de secado lento
- Fabricado en EE. UU.