Especificaciones
Dimensiones
- Altura23 pulg.
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioDelantal aéreo
- Características y beneficios• 10 bolsillos para herramientas de mano, dos bolsas, presilla para martillo, dos portabrocas, dos bolsillos de piel y gancho giratorio • Naranja de alta visibilidad para una visibilidad y seguridad sencillas • Vinilo resistente al agua que protege contra los elementos • Las bolsas están reforzadas con remaches de alta resistencia • Fabricado en EE. UU. • Los ganchos S se venden por separado (Cat. n.o BC311, BC312)
Descripción general
- 10 bolsillos para herramientas de mano, dos bolsas, trabilla para martillo, dos portabrocas, dos bolsillos de piel y gancho giratorio
- Naranja de alta visibilidad para facilitar la visibilidad y la seguridad
- El vinilo resistente al agua protege contra los elementos
- Las bolsas están reforzadas con remaches de alta resistencia
- Fabricado en EE. UU.
- Los ganchos S se venden por separado (n.o n.o BC311, BC312)