Motion
56014
Cinta de pescado de fibra de vidrio con guía en espiral, 200-Foot
Artículo MI #05692577
No. Fabricante 56014
Precio543.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de pescado de fibra de vidrio con guía en espiral, 200-Foot
Artículo MI #05692577
No. Fabricante 56014
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
Su precio$543.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la caja
    17 pulg.
  • Longitud de la cinta
    200 pies
  • Ancho de cinta
    3/16 pulg.
  • Peso
    6.2 lb

Detalles

  • Material de la caja
    Polipropileno
  • Material de la cinta
    Fibra de vidrio

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE PESCADO DE FIBRA DE 56014 200'
  • Los incrementos permanentes de 1 pie grabados con láser en la cinta le permiten medir con mayor precisión la profundidad de los recorridos del conducto y determinar la cantidad de cinta que queda por pagar
  • La cinta de pescado de fibra de vidrio no conductora se desliza fácilmente sobre los cables existentes y a través de múltiples curvas
  • La cinta de fibra de vidrio, ligera y resistente, resiste los elementos duros y tiene una resistencia nominal de hasta 500 libras de tracción
  • El diámetro de la caja 17-Inch significa que puede enrollar un 10 por ciento más de cinta en una sola revolución frente a una caja 16-Inch (406 mm)
  • Fabricado en EE. UU.
  • Líder duradero 7-Inch que ayuda a empujar a través de conductos abarrotados
  • Los agarres para los dedos elevados ayudan a transferir el 100 % de la potencia del bobinado de la mano y los dedos
  • El exclusivo mango inclinado optimiza la posición de la mano para rebobinar rápidamente de la mano a la otra y permite un pago más nivelado de la cinta en el contramarcha mientras se alimenta el conducto
  • Kit de reparación disponible (n.o n.o 56115)
  • Ojales de repuesto (n.o N.o 56116) y líderes en espiral (n.o n.o 56120) disponible

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo