Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Fabricado con poliéster resistente de 600 x 300 denieres para resistir el desgaste en el lugar de trabajo • 51 mm (2-Inches) de ancho, 408 kg (900 libras) de capacidad, asas de transporte acolchadas de polipropileno con una cómoda correa de cuero • 7 bolsillos exteriores multiherramienta para una variedad de herramientas y teléfono móvil • Fondo moldeado duradero con orificios de drenaje para evitar la retención de agua • Correa para hombro disponible (se vende por separado) • Resistente al agua para evitar la acumulación de moho y moho
- MaterialPoliéster
- Número de compartimentos7
Descripción general
- Fabricado con poliéster resistente de 600 x 300 denieres para resistir el desgaste en el lugar de trabajo
- 51 mm (2-Inches) de ancho, 408 kg (900 libras) de capacidad, asas de transporte acolchadas de polipropileno con una cómoda correa de piel
- 7 bolsillos exteriores multiherramientas para una variedad de herramientas y teléfono móvil
- Fondo moldeado duradero con orificios de drenaje para evitar la retención de agua
- Correa para el hombro disponible (se vende por separado)
- Resistente al agua para evitar la acumulación de moho y moho