Especificaciones
Dimensiones
- Altura3 pulg.
- Longitud11 pulg.
- Peso3.3 lb
- Ancho6 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioReemplazo del cabezal cortador de cables
Descripción general
- Cortes de cabezal de repuesto 1000 Cu, 1200 Al
- Compatible con el cortador de cables estándar 32-Inch (813 mm) de Klein (n.o de n.o 63045)
- Las mordazas son de acero forjado para herramientas con acabado de óxido negro para una larga vida útil
- Los pasadores de alta resistencia en la cabeza sirven como topes de cuchilla
- Fabricado en EE. UU.
- Las cuchillas de gancho-mandíbula sujetan y sujetan el cable mientras que la acción de corte cortante realiza cortes limpios
- Realice un corte limpio y uniforme para facilitar el montaje de terminales y orejetas
- No diseñado para cortar acero o ACSR