Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.43 pulg.
- Longitud9.45 pulg.
- Peso3.5 lb
- Ancho5.22 pulg.
Descripción general
- El cabezal de repuesto corta cables de comunicaciones recubiertos de plomo o goma de hasta 2-1/4-Inch (57 mm) de diámetro
- Compatible con el cortador de cables de comunicaciones de Klein (n.o de n.o 63047)
- Las mordazas son de acero forjado para herramientas con acabado de óxido negro para una larga vida útil y los pasadores de alta resistencia en la cabeza sirven como topes de cuchilla
- Corte de cable ligero, pero eficiente
- Fabricado en EE. UU.
- Realice un corte limpio y uniforme para facilitar el montaje de terminales y orejetas
- Klein ofrece una garantía de por vida sobre defectos materiales y mano de obra durante la vida normal del producto
- NO utilizar para cortar acero o ACSR