Motion
63700
63700 CORTADOR DE CABLE DE ALTA RESISTENCIA,
Artículo MI #05692701
No. Fabricante 63700
Precio1,902.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
63700 CORTADOR DE CABLE DE ALTA RESISTENCIA,
Artículo MI #05692701
No. Fabricante 63700
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
Precio1,902.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    14 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
63700 CORTADOR DE CABLE DE ALTA RESISTENCIA,
  • El diseño de acción de trinquete proporciona el máximo aprovechamiento con el mínimo esfuerzo para uso intensivo
  • Corta acero y ACSR
  • Cuchillas forjadas de tipo cizallamiento, tratadas térmicamente, más 24-Inch (610 mm) de largo con agarres de vinilo pesados para mayor comodidad y resistencia a los resbalones
  • Botón de avance de la hoja para una rotación rápida de la hoja para acoplar el cable u otro material que se esté cortando
  • El mecanismo de liberación rápida permite retirar el cable o la barra antes de completar el corte, si se desea
  • No diseñado para cortar hileras de Guy de EHS ni varillas de refuerzo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"