Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Altura1.25 pulg.
- Longitud7 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Ancho0.5 pulg.
Detalles
- Accesorios65700~65701~65702~65703~65704~65705~65706~65707~65708~65711~65712~65713~65714~65715~65716~65717~65721~65722~65723~65724~65907~65908~65909~65910~65911~65912~65913~65914~65915~65916~65917~65918~65919~
- Cabezal flexibleNo
- Forma de la cabezaPera
- Tipo de despliegueLiberación rápida
Descripción general
- Forjado con acero aleado de la más alta calidad
- Resistente a la corrosión para una larga vida útil
- Acabado cromado duradero
- Mando cuadrado macho 3/8-Inch