Motion
67101
Punta de repuesto, 2 Phillips y 3/16-Inch ranurada
Artículo MI #05692802
No. Fabricante 67101
Precio8.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de repuesto, 2 Phillips y 3/16-Inch ranurada
Artículo MI #05692802
No. Fabricante 67101
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
Precio8.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #2, 3/16 pulg.
  • Altura
    0.009 pulg.
  • Longitud
    5.4 pulg.
  • Peso
    0.012 lb
  • Ancho
    1.71 pulg.

Detalles

  • Número de piezas
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
67101 BROCA DE REPUESTO #2P Y 3/16 RANURADA 2 PAQUETE
  • Compatible con los destornilladores Klein Tools 2-in-1 (67100), 10-in-1 (32477), 11-in-1 (32500) y 10-Fold (32535-32539)
  • Construcción duradera
  • El conjunto contiene dos bits
  • Peso: 0.12 libras
  • Klein ofrece una garantía de por vida sobre defectos materiales y mano de obra durante la vida normal del producto
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo