Motion
87020
Arnés de protección contra caídas, mediano
Artículo MI #05692920
No. Fabricante 87020
Precio309.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arnés de protección contra caídas, mediano
Artículo MI #05692920
No. Fabricante 87020
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
Precio309.97 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estándares cumplidos
    ANSI, CSA

Descripción general

Descripción del fabricante
ARNÉS 87020 , LIGERO, CUERPO COMPLETO,
  • Diseñado para detener caídas libres y distribuir fuerzas de impacto sobre muslos, pelvis, pecho y hombros según lo requiera la OSHA
  • Para los trabajadores que también necesitan posicionamiento además de detención de caídas, este arnés permite la inserción de un cinturón de posicionamiento existente a través de lazos de correa trasera de 5-Inch (127 mm) en el arnés
  • Se ajusta fácilmente para un ajuste y una función adecuados
  • La correa de la cintura tiene una hebilla de fricción para ajustarla en una amplia gama de tamaños
  • Los ajustadores deslizantes de fricción mantienen las correas de hombro en su lugar para que el usuario no tenga que reajustarlas para cada uso
  • La correa del asiento añade comodidad y soporte adicionales
  • Hebillas en la lengüeta con correas de ojal en las piernas que proporcionan un ajuste cómodo en una amplia gama de tamaños
  • Construcción duradera de arnés de cincha de nailon tipo 13 de 1-3/4'' (44 mm) o equivalente
  • La anilla en D circular forjada en caída con rodillo tiene un acabado resistente a la corrosión, un rodillo que minimiza el desgaste y cuenta con una carga de prueba para cumplir con las regulaciones de OSHA
  • Las etiquetas de identidad y advertencia son recordatorios de procedimientos adecuados de aplicación e inspección. El nombre Klein, el modelo, la fecha de fabricación y el/los símbolo(s) de aplicación del sistema OPE están inscriptos de forma permanente y clara en estas etiquetas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno