Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.025 pulg.
- Longitud48 pulg.
- Peso1.584 lb
- Ancho4.95 pulg.
Descripción general
- La construcción de filamentos de nailon de cadena larga proporciona una resistencia a la tracción muy alta y una excelente elasticidad
- Equipado con dos mosquetones de seguridad Klein-Lok resistentes a la corrosión de acero forjado con abertura de cuello de 11/16-Inch (17 mm)
- Para uso en sistemas de posicionamiento, suspensión o recuperación
- También se puede utilizar con una unidad de desaceleración para detención de caídas