Motion
87418
Eslinga de cincha de nailon, 1/2-Inch por 5-Foot
Artículo MI #05692942
No. Fabricante 87418
Precio157.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslinga de cincha de nailon, 1/2-Inch por 5-Foot
Artículo MI #05692942
No. Fabricante 87418
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
Precio157.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.7 pulg.
  • Longitud
    60 pulg.
  • Peso
    1.872 lb
  • Ancho
    7.2 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
87418 CORDÓN, CUERDA DE NAILON, 2 CIERRE
  • La construcción de filamentos de nailon de cadena larga proporciona una resistencia a la tracción muy alta y una excelente elasticidad
  • Equipado con dos mosquetones de seguridad Klein-Lok resistentes a la corrosión de acero forjado con abertura de cuello de 11/16-Inch (17 mm)
  • Para uso en sistemas de posicionamiento, suspensión o recuperación. También se puede utilizar con una unidad de desaceleración para detención de caídas
  • Fabricado en EE. UU. para una mayor durabilidad y una excelente calidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno