Motion
87429
Cordón de nylon ajustable de 4 a 6-Feet
Artículo MI #05692944
No. Fabricante 87429
Precio166.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cordón de nylon ajustable de 4 a 6-Feet
Artículo MI #05692944
No. Fabricante 87429
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
Precio166.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.25 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Peso
    1.998 lb
  • Ancho
    6.75 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
87429 CORDÓN, CUERDA DE NAILON, 2 CIERRE
  • Cómoda longitud ajustable
  • La construcción de filamentos de nailon de cadena larga proporciona una resistencia a la tracción muy alta y una excelente elasticidad
  • Equipado con dos ganchos de seguridad Klein-Lok de acero forjado contra caídas y resistente a la corrosión con apertura de cuello de 11/16-Inch (17 mm)
  • Para uso en sistemas de posicionamiento, suspensión o recuperación. También se puede utilizar con una unidad de desaceleración para detención de caídas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno