Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.025 pulg.
- Longitud60 pulg.
- Peso1.8 lb
- Ancho2.7 pulg.
Descripción general
- Ideal para posicionarse y en situaciones en las que el trabajador a menudo gira o se mueve (la pulsación no gira hacia atrás [hockle])
- Equipado con dos mosquetones de seguridad Klein-Lok resistentes a la corrosión de acero forjado con abertura de cuello de 11/16-Inch (17 mm)
- Tejido de nailon naranja de 1-Inch (25 mm) de ancho impregnado con resina para mayor durabilidad y resistencia a la abrasión
- Para uso en sistemas de posicionamiento, suspensión, recuperación o con una unidad de desaceleración para detención de caídas
- Certificado y conforme con los requisitos de CSA y ANSI