Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.25 pulg.
- Longitud72 pulg.
- Peso1.836 lb
- Ancho5.85 pulg.
Descripción general
- Las eslingas de nylon trenzado son ideales para el posicionamiento y en situaciones en las que el trabajador a menudo gira o se mueve (la torsión no se realiza con giro inverso [hockle])
- Equipado con dos mosquetones de seguridad Klein-Lok resistentes a la corrosión de acero forjado con abertura de cuello de 11/16-Inch (17 mm)
- Tejido de nailon naranja de 1-Inch (25 mm) de ancho impregnado con resina para mayor durabilidad y resistencia a la abrasión
- Para uso en sistemas de posicionamiento, suspensión o recuperación. También se puede utilizar con una unidad de desaceleración para detención de caídas
- La eslinga está certificada y cumple con los requisitos CSA y ANSI