Motion
87433
Eslinga de cincha de nailon ajustable de 6.5 a 10-Foot
Artículo MI #05692948
No. Fabricante 87433
Precio170.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslinga de cincha de nailon ajustable de 6.5 a 10-Foot
Artículo MI #05692948
No. Fabricante 87433
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
Precio170.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.8 pulg.
  • Longitud
    78 pulg.
  • Peso
    2.25 lb
  • Ancho
    4.5 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
87433 CORDÓN, RED DE NAILON, 2 CIERRE-
  • Cómoda longitud ajustable
  • Las eslingas de nylon trenzado son ideales para el posicionamiento y en situaciones en las que el trabajador a menudo gira o se mueve (la torsión no se realiza con giro inverso [hockle])
  • Equipado con dos mosquetones de seguridad Klein-Lok resistentes a la corrosión de acero forjado con abertura de cuello de 11/16-Inch (17 mm)
  • Tejido de nailon naranja de 1-Inch (25 mm) de ancho impregnado con resina para mayor durabilidad y resistencia a la abrasión
  • Para uso en sistemas de posicionamiento, suspensión o recuperación. También se puede utilizar con una unidad de desaceleración para detención de caídas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno