Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.7 pulg.
- Longitud60 pulg.
- Peso2.16 lb
- Ancho6.3 pulg.
Descripción general
- La construcción de filamentos de nailon de cadena larga proporciona una resistencia a la tracción muy alta y una excelente elasticidad
- Equipado con dos mosquetones de seguridad Klein-Lok resistentes a la corrosión de acero forjado con abertura de cuello de 11/16-Inch (17 mm)
- Para uso en sistemas de posicionamiento, suspensión o recuperación. También se puede utilizar con una unidad de desaceleración para detención de caídas
- Cumple con CSA, ANSI Z359.1-1992 (R1999) y CALOSHA