Motion
87468
Unidad de desaceleración con eslinga de cincha de nailon
Artículo MI #05692952
No. Fabricante 87468
Precio261.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de desaceleración con eslinga de cincha de nailon
Artículo MI #05692952
No. Fabricante 87468
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
Precio261.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 pulg.

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Gancho a presión
  • Material
    Nylon, acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
87468 UNIDAD DE DESACELERACIÓN, 2 CIERRES A PRESIÓN
  • Equipado con dos ganchos de seguridad de bloqueo Klein-Lok resistentes a la corrosión de acero forjado con abertura de cuello de 11/16-Inch (17 mm)
  • La unidad de desaceleración está unida a una eslinga de nailon de 1-Inch (25 mm) de ancho impregnada con resina para mayor durabilidad y resistencia a la abrasión
  • Las eslingas de nylon trenzado son ideales para situaciones en las que el trabajador a menudo gira o se mueve (la cuerda no gira en sentido inverso [hockle])
  • Diseñado exclusivamente para su uso en sistemas de detención de caídas
  • La cincha de nailon superpuesta está muy cosida entre sí con hilo de nailon y cosida en una chaqueta protectora desmontable para una reducción óptima del impacto de detención de caídas
  • Una unidad de desaceleración completamente liberada extiende la longitud original de una eslinga en un total de 1.07 m ( 3.5 pies) y prácticamente elimina el rebote
  • Una unidad de desaceleración completamente liberada extiende la longitud original de una eslinga en un total de 1.07 m ( 3.5 pies) y prácticamente elimina el rebote
  • Las unidades de desaceleración están disponibles por separado o con eslingas permanentemente conectadas hechas de cuerda de nailon, cable de aeronave o cincha de nailon
  • Todas las unidades de desaceleración de Klein están certificadas y cumplen con los requisitos ANSI y CSA
  • En las unidades de desaceleración de Klein, una etiqueta de advertencia roja cosida a la red de nailon superpuesta dentro de la chaqueta protectora desmontable identificará un cordón usado y dirigirá la eliminación de la unidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno