Motion
87921
Conector de anclaje para gargantilla de nailon, 5-Foot
Artículo MI #05692981
No. Fabricante 87921
Price$104.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector de anclaje para gargantilla de nailon, 5-Foot
Artículo MI #05692981
No. Fabricante 87921
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
Price$104.33/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    2.475 pulg.
  • Longitud
    8.55 pulg.
  • Peso
    1.53 lb
  • Ancho
    5.4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR DE ANCLAJE 87921 , RED DE NAILON DE 5'
  • Este conector de anclaje se puede utilizar para sujetar alrededor de una viga en I o estructura similar para proporcionar un anclaje compatible para acoplar un dispositivo de conexión de detención de caídas
  • Este dispositivo de conexión solo debe sujetarse a estructuras (u otros anclajes) que puedan soportar 2268 kg (5000 libras)
  • El diseño exclusivo de media torsión permite que la cincha de nailon de 2-Inch (51 mm) de ancho permanezca plana y en contacto continuo con el miembro estructural. Esta característica reduce el desgaste y la tensión en la cincha
  • La duradera anilla en D circular forjada tiene un acabado resistente a la corrosión, un rodillo que minimiza el desgaste y es 100 % resistente para cumplir con las regulaciones de OSHA
  • NOTA: Este NO es un cinturón de protección ocupacional para uso personal

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo