Motion
1611-30
Agarre para cable resistente al clima, capacidad 0.53-Inch
Artículo MI #05693047
No. Fabricante 1611-30
Precio605.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Agarre para cable resistente al clima, capacidad 0.53-Inch
Artículo MI #05693047
No. Fabricante 1611-30
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
Precio605.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.575 pulg.
  • Longitud
    8.1 pulg.
  • Peso
    3.402 lb
  • Ancho
    3.375 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
1611-30 AGARRE CHICAGO, FORJADO,
  • Contorno de mordaza interior redondo para alambre de cobre revestido resistente a la intemperie
  • Las muescas de la mordaza proporcionan un agarre firme sobre el aislamiento
  • Carga máxima segura de 4500-Pound (2041 kg)
  • Fabricado con acero forjado en caída y tratado térmicamente para una excelente durabilidad
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo