Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.584 pulg.
- Longitud9.9 pulg.
- Peso7.425 lb
- Ancho4.95 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
Descripción general
- Funciona con un rango de diámetros de cable de 0.74 a 0.86-Inch (18.80 a 21.84 mm)
- Contorno de mandíbula interior redondo para alambre recubierto resistente a la intemperie
- Las muescas de la mordaza proporcionan un agarre firme sobre el aislamiento
- Carga máxima segura de 8000-Pound (3629 kg)
- Fabricado en EE. UU.
- NOTA: Debido a los diversos tipos de recubrimientos resistentes a la intemperie disponibles, la selección de agarres adecuados viene determinada por el diámetro exterior del cable