Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.8 pulg.
- Longitud8 pulg.
- Peso0.1 lb
- Ancho5 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
Descripción general
- Funciona con aeronaves, EHS, cables de mensajero y de tipo trenzado
- Diseñado para tamaños de cable de 0.12 a 0.37-Inch (3.05 a 9.40 mm) con una carga máxima segura de 4500-Pound (2041 kg)
- Las ranuras de doble V proporcionan un contacto de cuatro puntos, lo que reduce la posibilidad de deslizamiento y proporciona una alineación adecuada del cable
- El perfil de diente de sierra proporciona una potencia de agarre adicional
- Fabricado en EE. UU.
- Para conductores más grandes, vea nuestras empuñaduras con contorno de mordaza interior redondo
- El mango de bloqueo mantiene la mandíbula abierta mientras se coloca el agarre en el cable con una varilla caliente