Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.917 pulg.
- Longitud6.867 pulg.
- Peso3.366 lb
- Ancho4.05 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
Descripción general
- Diseñado para su uso cuando se desea un agarre ligero y compacto y cuando el daño del conductor no es un factor
- Funciona con cables de cable de 0.50 a 1.00-Inch (12.70 a 25.40 mm) de diámetro con una carga máxima segura de 8000 lb (3629 kg)
- Fabricado con acero forjado en caída y tratado térmicamente para una excelente durabilidad
- La presión de agarre de la mordaza estriada se aplica a un área de cable de 1/4-Inch (6.35 mm)
- Fabricado en EE. UU.