Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.5 pulg.
- Longitud13.75 pulg.
- Peso0.1 lb
- Ancho7 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
Descripción general
- Idéntico al extractor de hebras tipo "H" Bell-System, con carga máxima segura de 15,000-Pound (6803 kg)
- Equipado con cadena, palanca y grillete
- El diámetro exterior del alambre de soporte incluye el grosor del revestimiento de polietileno
- Para el cable de soporte 0.134 y superior, consulte la serie 1659
- Fabricado en EE. UU.